耐油OKエクセル-100

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04356460 品番 6x1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。

長さ(m)1 内径(Φmm)6.6 外径(Φmm)12.7 最高使用圧力(MPa)1.5 最小曲げ半径(mm)65 参考質量(g/m)130 輸送物温度範囲(℃)-40〜100(油)、0〜60(水) 使用可能雰囲気温度(℃)-40〜70 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造平滑 補強層合成繊維 用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用 使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水 特性耐油
注意
※サージ圧(衝撃圧)がかかる場合は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
ステアリングオイルクーラーホース

オイルクーラーのオイル漏れでエンジンルームが半焼しました。
他のゴムとプラは溶けましたが、このホースは全く問題なく今も使えてます。
表示された耐熱温度は100℃が上限ですが、それ以上という感じで素晴らしい性能です。

1人が参考にしています
対象商品:
04359244
2026-01-22
用途:
パジェロ v98 の設置したオイルキャッチタンクのブローバイのホースとして使用しました。
サービス業

今まではホームセンターの水用のホースで、熱、油に対して不安でしたが、キャッチタンクの洗浄する際に交換しました。
とても満足しています。

対象商品:
04358149
2024-09-01
用途:
ブローバイホースとして使用
運輸・通信業

純正は製廃の為こちらで代用。径が2mm程度細いものの、純正の径とほぼ同じ物だと外径が大きすぎるので 細めの方を使いましたが問題なさそうです。外径が太いと ホースのRを小さくできないので その辺は使用者さんの方で適当なサイズを選ぶのがよいでしょう。品質は非常にいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
04357589
2024-07-30
用途:
バイクの部品として

バイクのオイルクーラー配管用に使います。国内メーカー品は信頼できると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
04357020
2024-05-31
用途:
バイクメンテ
建設業・工事業

ブリーザーホース交換に使用しました。透明のブレードホースより好みです。

対象商品:
04357598
2024-02-17
用途:
車のオイル系統
株式会社メイテック 様

表面の質感がよく柔軟で使いやすいです。取り付け口も挿入しやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
04358140
2024-05-14
用途:
自動車のパワステフルードホースとして
建設業・工事業

適度にやわらかく良い感じに取り付け出来ました。ブリジストン製で安心感もあり価格に安く満足しています。

対象商品:
04357580
2023-11-09
用途:
車の補修

純正のATラインがプラスチック化していたので交換すべく購入。
純正は高すぎるので代用品として購入しています。
サイズも純正が内径10mmでしたのでこちらでばっちり使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする