耐油OKエクセル-150

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04361570 品番 9x2BH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。

長さ(m)3 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)18.2 最高使用圧力(MPa)1 最小曲げ半径(mm)80 参考質量(g/m)220 輸送物温度範囲(℃)-40〜150(油)、-40〜120(エア) 使用可能雰囲気温度(℃)-40〜70 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造平滑 補強層合成繊維 用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用 使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー 特性耐油
注意
※サージ圧(衝撃圧)がかかる場合は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04361545
2023-08-24
用途:
車両の後付オイルクーラー配管

ミッションオイルクーラーの取り付けで使用。
耐油性、耐熱性、耐圧性が他社品よりよく、安心して使用できました。
真夏のサーキットでも問題なく使用できておりました。

対象商品:
04362114
2023-04-07
用途:
自動車のオイルクーラー用ホース
農・林・水産業

一流メーカーの品です。少し高いですが品質は抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする