住友重機械工業
住友重機械工業の 減速機・クラッチ・ブレーキ
住友重機械工業の 減速機
住友重機械工業の サイクロ減速機
サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(立形・取付台付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
25
枠番
6135
注文コード
04362873
品番
CVV-6135-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥167,500
この商品は
減速比・枠番
が
1100
種類から選べます
他の種類を見る
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプ
レデューサ
取付け方法
取付台付
減速比
25
シリーズ
6000シリーズ(レデューサ)
減速方法
トロコイド系曲線歯形を持つ内接式遊星歯車機構
高度(m)
標高1000以下
使用モーター(kW)
0.00〜99999.00
使用周囲温度(℃)
-10〜40
周囲湿度(%RH)
85以下
潤滑方式
グリース潤滑、または油潤滑
設置場所
屋内(塵埃の少ない水のかからない場所)振動1G以下
入力回転数(min
-1
[r.p.m])
0.00〜99999.00
低速軸方向
立形・低速軸方向垂直下向
枠番
6135
CADデータダウンロード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご発注時にはご使用されるモーターの入力容量(kw)、回転数(rpm)のご指示が必要です。