画像準備中

サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(立形・取付台付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 減速比35 枠番6135 注文コード04362898 品番CVV-6135-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥167,500
この商品は減速比・枠番1100種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

モータータイプレデューサ 取付け方法取付台付 減速比35 シリーズ6000シリーズ(レデューサ) 減速方法トロコイド系曲線歯形を持つ内接式遊星歯車機構 高度(m)標高1000以下 使用モーター(kW)0.00〜99999.00 使用周囲温度(℃)-10〜40 周囲湿度(%RH)85以下 潤滑方式グリース潤滑、または油潤滑 設置場所屋内(塵埃の少ない水のかからない場所)振動1G以下 入力回転数(min-1[r.p.m])0.00〜99999.00 低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向 枠番6135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご発注時にはご使用されるモーターの入力容量(kw)、回転数(rpm)のご指示が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする