曜日別特売
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 04369019

 

GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 04369019
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 04369019
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 04369019
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 04369019
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 04369019
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 04369019
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 04369019
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 04369019
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 04369019

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)101
内容量1枚注文コード04369019品番GC-W513
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

裏地にシルキーな肌触りのドライストレッチニットを使用。内側からの汗を素早く吸収し拡散。

用途
快適な通気&保温性により、3シーズン対応するサステナブルアイテム。
色
ネイビー
ウエスト(cm)
101
ヒップ(cm)
125
渡幅(cm)
40.5
裾幅(cm)
21
股下(cm)
76
素材
表地:ナイロン88%・ポリウレタン12% 裏地:ポリエステル95%・ポリウレタン5%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする