GRANCISCO
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
オリーブ
チャコール
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
111
71
75
79
83
87
91
95
101
111
121
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04369037
品番
GC-W513
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
裏地にシルキーな肌触りのドライストレッチニットを使用。内側からの汗を素早く吸収し拡散。
用途
快適な通気&保温性により、3シーズン対応するサステナブルアイテム。
色
ネイビー
ウエスト(cm)
111
ヒップ(cm)
135
渡幅(cm)
43
裾幅(cm)
21.5
股下(cm)
76
素材
表地:ナイロン88%・ポリウレタン12% 裏地:ポリエステル95%・ポリウレタン5%