ハーフバランスボール 2個セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04388678 品番71158
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,300
販売価格(税別)
1,182

バランス感覚を遊びながら鍛えられる
材質:PVC。サイズ:Φ160mm。セット内容:本体(黄・緑)×各1

セット内容本体(黄・緑)×各1 材質PVC 寸法(cm)13×13×16 耐荷重(kg)75 用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする