アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の PCアクセサリー
アーテック[学校教材・教育玩具]の ケーブル
アーテック[学校教材・教育玩具]の USBケーブル
USBケーブル(1m)(USB2.0 A-Type C)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04389868
品番
91736
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥510
販売価格(税別)
¥
464
バスケットに入れる
黒色USBケーブル
材質:ポリエステル、ポリエーテル。サイズ:1000mm。セット内容:本体×1
用途
学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル、ポリエーテル
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
寸法(cm)
17×15×2
アズワン品番
65-2743-71
USBタイプ
USB2.0