5601 ステンレスサーモボトル クール&ホット 500F B.free 04390489 5601 ステンレスサーモボトル クール&ホット 500F B.free 04390489 5601 ステンレスサーモボトル クール&ホット 500F B.free 04390489 5601 ステンレスサーモボトル クール&ホット 500F B.free 04390489 5601 ステンレスサーモボトル クール&ホット 500F B.free 04390489

ステンレスサーモボトル クール&ホット 500F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04390489 品番5601
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

真空二重構造で抜群の保冷(18時間)・保温(10時間)能力
(※外気温20度)
流量の豊富な広い飲み口
片手で素早い開閉が可能なキャップシステム
ほとんどのボトルケージに適合するボディ設計
胴体部のシリコンラバーが走行時のがたつき音・装脱着時の不快な金属摩擦音を軽滅
ロック付きキャップでバッグへの収納も安心
態腐食性に優れた高品質素材SUS304
洗浄しやすく氷も入れやすい広い開口部
オフィスやジムワークでも使用できるハイセンスなデザイン

シルバー(ボディ)/ネイビー(キャップユニット) 質量(g)332 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×75×265 材質ステンレス(ボトル) 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(すべり止め)シリコンラバー 材質(パッキン)シリコンラバー 容量(mL)500 用途ほとんどのボトルケージに入るスポーツ自転車用ステンレス製サーモボトル
注意
※熱湯を入れるとキャップを開けたとき中身が噴出することが あります。
※使用前に水漏れがないか確認して下さい。
※乳幼児の手の届くところへは置かないで下さい。
※熱い飲み物は、直接飲むとやけどの原因になりますので、コップ等に移してから飲んで下さい。
※顔などを近づけた状態でキャップを開けないで下さい。
※ドライアイス・炭酸飲料を入れないで下さい。
※火気に近づけないで下さい。
※パッキンは正しく取り付けて下さい。
※飲み物は満タンにしないで上から約1cm程度空けて下さい。
※本体・キャップユニットは煮沸しないで下さい。
※食器洗い機や食器乾燥機は使用しないで下さい。
※飲み口キャップはカチッと音がするまで確実に閉めて下さい。
※冷凍庫に入れて凍らせないで下さい。
※牛乳・乳飲料・果汁などの腐敗しやすいものを入れないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする