サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RA710-3 ネジピンゲージ 伊東NC 04392327 RA710-3 ネジピンゲージ 伊東NC 04392327

ネジピンゲージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04392327 品番 RA710-3
参考基準価格(税別)¥10,810 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。
ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。

長さ(mm)(測定部30.0、(テーパー部)1 寸法(mm)M7×1.0 全長(mm)18±0.03 ねじ長さ(mm)(1/15テーパー)4、(ストレート)5 外径(Φmm)8.0±0.005(測定部) 用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
注意
※測定を行うには、三次元測定機、ノギス、ダイヤルゲージ等が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする