RS PRO
RS PROの PCアクセサリー
RS PROの ケーブル
RS PROの HDMIケーブル
HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04399047
品番
182-8472
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
オス HDMI-オス HDMIコネクタ。最大解像度 4K。0.12mm および 0.254mm のストランドブレードサイズ。
長さ(m)
1
コネクタ形状
HDMI(オス) - HDMI(オス)
色
黒
変換タイプ
オス - オス
コネクタAジェンダー
オス
コネクタBジェンダー
オス
最大解像度
4K
素線径(mm)
0.12、0.254
材質
(外側シース)PVC
材質(シールド)
ブレード
外径(Φmm)
6
フード(mm)
W19.44×H11
ケーブル長(m)
1