※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・脚付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.2 減速比8 ブレーキブレーキなし 注文コード04400068 品番CNHM02-6060-AV-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,800
この商品は出力・減速比・ブレーキなど366種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

タイプインバータモータ(屋内) 減速比8 ブレーキブレーキなし シリーズ6000シリーズ モータ容量記号2 低速軸方向取付方向自由 枠番6060 モーター極数(P)4 出力(kW)0.2 種類ギヤモータ 取付方式脚取付 使用環境屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04400068 CNHM02-6060-AV-8 61802914 CNHM02-6060-AV-8 サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw〜0.55kw) 住友重機械工業 サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw〜0.55kw) 住友重機械工業 1台 37,980 税込41,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする