永岡書店
すっきり家計簿 【favorite】
63094
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
04415876
品番
63094
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
書籍
¥
750
バスケットに入れる
一週間ごとの見開きで記入が簡単。自由な費目設定で、自分流に家計管理ができる家計簿。猫のカバーもかわいい! マンスリーカレンダー+フリースペースたっぷりで、手帳との兼用も可能な、便利な一冊。
判型
A5
ページ数
160
ジャンル
家計簿
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10