永岡書店
家計ぼノートブック
63088
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
04415892
品番
63088
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
書籍
¥
750
バスケットに入れる
いつ、どこからでも始められるフリーな形式の家計簿。項目も我が家流に決められますから、無理なく長続きします。また自然に貯蓄したくなる、イラストのかわいい家計簿です。
判型
B5
ページ数
112
ジャンル
家計簿
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10