永岡書店
2027年 らくらく新実用家計簿 【アン】
63092
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
04415937
品番
63092
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
書籍
¥
800
バスケットに入れる
一週間ごとの見開きで記入がラク。自由な費目設定で、簡単に家計管理ができる家計簿。毎月の料理レシピや暮らし便利メモ、風水コラム等生活に役立つ情報も満載の便利な一冊。
判型
A5
ページ数
176
ジャンル
家計簿
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10