CRECER(クレセル)
検定証印付水銀ゼロ精密ガラス棒温度計 目盛0.2℃ -5~52℃
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04426306
品番
AL-420R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
水銀不使用のガラス棒温度計です。
高精度な最小表示0.2℃です。
液は白灯油です。
検定証印付きです。
専用のクリアケースに格納できます。
用途
高精度の温度測定用に。
トラスコ品番
717-8847
材質
本体:ガラス、ケース:PS
長さ(mm)
300
全長(mm)
300
径(Φmm)
6
材質(液体)
白灯油
測定温度範囲(℃)
-5~52
最小表示(℃)
0.2
注意
※直射日光に当てないでください。