禁油禁水BC ボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04427136 品番 4BC-SW-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質ボディ:SUS316、パッキン:PTFE、ハンドル:ナイロン、Oリング:Viton 全長64.5 A6.35 サイズ0.25 W45.5 L64.5 H39 L120 H129.5 W116 オリフィス径(Φmm)5 Cv値1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ パネル穴径(Φmm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする