KSK
KSKの バルブ
KSKの ボールバルブ
禁油禁水BC ボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04427145
品番
6BC-SW-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
ボディ:SUS316、パッキン:PTFE、ハンドル:ナイロン、Oリング:Viton
全長
72
A
9.53
サイズ
0.375
W
67
L
9.53
H
43
L1
22
H1
31
W1
22
オリフィス径(Φmm)
7
Cv値
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
パネル穴径(Φmm)
16.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材