KSK
KSKの バルブ
KSKの ボールバルブ
禁油禁水BC ボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04427161
品番
8BC-SW-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
ボディ:SUS316、パッキン:PTFE、ハンドル:ナイロン、Oリング:Viton
全長
82
A
12.7
サイズ
0.5
W
67
L
12.7
H
48
L1
25.5
H1
33
W1
22
オリフィス径(Φmm)
9.1
Cv値
9.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
パネル穴径(Φmm)
19
商品豆知識
配管工事を支える補助部材