KSK
KSKの バルブ
KSKの ボールバルブ
禁油禁水BC ボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04427179
品番
12BC-SW-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
ボディ:SUS316、パッキン:PTFE、ハンドル:ナイロン、Oリング:Viton
全長
89
A
19.05
サイズ
0.75
W
58
L
19.05
H
48.8
L1
32
H1
31.5
W1
20
オリフィス径(Φmm)
12.5
Cv値
12.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
パネル穴径(Φmm)
19
商品豆知識
配管工事を支える補助部材