FITOK
FITOKの 汎用管継手
FITOKの くい込み管継手・インサート管継手
6Dシリーズ継手 オスコネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
T-Tube:0.5
注文コード
04427371
品番
SS-CM-FL8-RT4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・チューブ外径・ねじサイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
サイズ
P-RT:0.25
寸法L(mm)
1.71(43.4in)
寸法F(mm)
0.81(20.6in)
寸法E(mm)
0.28(7.1in)
寸法B(mm)
0.56(14.2in)
寸法C(mm)
0.90(22.9in)
チューブ外径(Φmm)
T-Tube:0.5
寸法G(mm)
0.87(22.2in)
RoHS指令(10物質対応)
対応