FITOK
FITOKの 汎用管継手
FITOKの くい込み管継手・インサート管継手
6Dシリーズ継手 ユニオンクロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04427520
品番
SS-C-FL4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
1.06(26.9in)
寸法F(mm)
0.50(12.7in)
寸法E(mm)
0.19(4.8in)
寸法C(mm)
0.60(15.2in)
チューブ外径(Φmm)
T-Tube:0.25
寸法G(mm)
0.56(14.3in)
RoHS指令(10物質対応)
対応