FITOK
FITOKの 汎用管継手
FITOKの くい込み管継手・インサート管継手
6Dシリーズ継手 ユニオンクロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04427556
品番
SS-C-FL8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
1.42(36.1in)
寸法F(mm)
0.81(20.6in)
寸法E(mm)
0.41(10.4in)
寸法C(mm)
0.90(22.9in)
チューブ外径(Φmm)
T-Tube:0.5
寸法G(mm)
0.87(22.2in)
RoHS指令(10物質対応)
対応