FITOK
FITOKの 汎用管継手
FITOKの くい込み管継手・インサート管継手
6Dシリーズ継手 溶接コネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04427687
品番
SS-CW-FL8-PB8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
Pipe Weld:0.5
寸法L(mm)
1.93(49.0in)
寸法F(mm)
0.87(22.2in)
寸法E(mm)
0.41(10.4in)
寸法B(mm)
0.75(19.1in)
寸法C(mm)
0.90(22.9in)
チューブ外径(Φmm)
T-Tube:0.5
寸法J(mm)
0.84(21.3in)
寸法G(mm)
0.87(22.2in)
RoHS指令(10物質対応)
対応