東洋アルチタイト
東洋アルチタイトの フレキシブルホース・ダクトホース
東洋アルチタイトの ダクトホース・ダクト管用継手
組式吊金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04430915
品番
ADF175
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
タンバックル付
呼び径(Φmm)
適用ダクト:175
材質
鉄製
内径(Φmm)
178
吊ボルト径(Φmm)
10(3/8)
用途
スパイラルダクト吊バンド