東洋アルチタイト
東洋アルチタイトの フレキシブルホース・ダクトホース
東洋アルチタイトの ダクトホース・ダクト管用継手
組式吊金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04430967
品番
ADF300
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
タンバックル付
呼び径(Φmm)
適用ダクト:300
材質
鉄製
内径(Φmm)
303
吊ボルト径(Φmm)
10(3/8)
用途
スパイラルダクト吊バンド