ケツト科学研究所
L-600狭小部用プローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04431818
品番
EP-300-50
参考基準価格(税別)
¥219,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
膜厚計L-600用プローブ
電磁式プローブ(磁性金属素地用)
ストレート型・狭小部用(先端長50mm)
アプリケーションメモリを50本まで保存
付属品
取扱説明書、ゴムグリップ
測定方式
電磁誘導式
測定精度
50μm未満±1.0μm、50μm以上±2% ※メーカー指定条件による
対応機種
膜厚計 L-600 Standard/Expert
測定対象
磁性金属上の非磁性被膜
測定範囲(μm)
0~600