曜日別特売
EP-300-20 L-600狭小部用プローブ ケツト科学研究所 04431836

L-600狭小部用プローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04431836
品番
EP-300-20
参考基準価格(税別)¥199,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

膜厚計L-600用プローブ
電磁式プローブ(磁性金属素地用)
ストレート型・狭小部用(先端長20mm)
アプリケーションメモリを50本まで保存

付属品
取扱説明書、ゴムグリップ
オプション
EP/HP-300-20用プローブアダプタ
測定方式
電磁誘導式
測定精度
50μm未満±1.0μm、50μm以上±2% ※メーカー指定条件による
対応機種
膜厚計 L-600 Standard/Expert
測定対象
磁性金属上の非磁性被膜
測定範囲(μm)
0~600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする