テープのり ドットライナーフリック・詰替 あとから貼りつく

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04433496 品番タ-D4920-06
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

学生のノート作りに最適/塗って1分以内は、位置がズレてもサラッときれいにはがせるので安心です。貼って6時間後には、のりが定着するのではがれません。
ペンケースにスッキリ入るコンパクトサイズ。
独自機構搭載でペンケースの中でキャップが開かず持ち運びに最適。
フルカバータイプなのでホコリを防ぎのり面が汚れにくい。
キャップが横に開くのでのりを引く位置が見やすい。
経済的で環境に配慮したつめ替えタイプ
のりの糸引きがなく、紙がシワになりにくいのできれいな仕上り。
1分間貼り直しOK、時間がたつとしっかり貼り付く!

商品タイプ詰替え用テープ テープ長さ(m)12 テープ幅(mm)6 材質(ケース)R-PS 粘着力強粘着(約6時間後) タイプタ-DM4920-06用 エコマーク認定認定 用途1分間貼り直しOK、時間がたつとしっかり貼り付く! 仕様ACID FREE エコマーク認定番号21 112 004 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする