テープのり ドットライナーフリック・詰替

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04433505 品番タ-D4970-06-1
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

のり面はピンク色のキュートなハート柄です。
ペンケースにスッキリ入るコンパクトサイズ。
独自機構搭載でペンケースの中でキャップが開かず持ち運びに最適。
フルカバータイプなのでホコリを防ぎのり面が汚れにくい。
キャップが横に開くのでのりを引く位置が見やすい。
経済的で環境に配慮したつめ替えタイプ
のりの糸引きがなく、紙がシワになりにくいのできれいな仕上り。
かわいく貼れるハートのり。いつもの作業が楽しくスイスイ♪

商品タイプ詰替え用テープ テープ長さ(m)10 テープ幅(mm)6 材質(ケース)R-PS 粘着力強粘着 タイプタ-DM4970-06-1用 エコマーク認定認定 用途かわいく貼れるハートのり。いつもの作業が楽しくスイスイ♪ 仕様ACID FREE ピンク エコマーク認定番号21 112 004 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする