ハイキャストエース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード04434774 品番HCTA1806AZ20S
参考基準価格(税別)¥31,975 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。
鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。
特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。
日本製です。
高周波グラインダー用です。

用途
鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業
高周波グラインダー用
粒度#20 厚さ(mm)6 砥材AZ20S 穴径(Φmm)22.23 硬度S 外径(Φmm)180 適合材鋳鉄 最高使用速度(m/s)80

商品説明動画

ニューレジストン【鋳鉄のバリ取りに】キャストエース・ハイキャストエース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする