OKJF1000A 折りたたみ簡易型除塵フード OKJF1000シリーズ アズワン 04437199

OKJF1000A 折りたたみ簡易型除塵フード OKJF1000シリーズ アズワン 04437199
OKJF1000A 折りたたみ簡易型除塵フード OKJF1000シリーズ アズワン 04437199

折りたたみ簡易型除塵フード OKJF1000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番3-392-04
内容量1個注文コード04437199品番OKJF1000A
参考基準価格(税別)¥62,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、容易に作業が行えます。
フードで囲むことにより周囲に粉塵をまき散らしません。
掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。
簡単組立3分

材質
フレーム/アルミニウム、シートカバー/帯電防止軟質PVC、天板/PVC
アズワン品番
3-392-04
仕様
制電カバー
寸法(mm)
1000×500×550
タイプ
制電カバー
ダクト径(Φmm)
38
表面抵抗(Ω)
制電カバー:約10^10
折りたたみ寸法(mm)
1000×77×550

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする