アズワン
【EOG滅菌】ポリロート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
口径(Φmm)
180
120
150
180
210
240
300
足長(mm)
147
100
102
147
155
180
225
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04438547
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
口径(Φmm)
180
足長(mm)
147
アズワン品番
6-316-08-55
最小外径(mm)
足:Φ20
仕様
Φ180mm ※EOG滅菌済み
材質
PE(ポリエチレン)
品番
商品コード:30-1604-55