OKJF1000 折りたたみ簡易型除塵フード OKJF1000シリーズ アズワン 04438748

OKJF1000 折りたたみ簡易型除塵フード OKJF1000シリーズ アズワン 04438748
OKJF1000 折りたたみ簡易型除塵フード OKJF1000シリーズ アズワン 04438748

折りたたみ簡易型除塵フード OKJF1000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番3-392-03
内容量1個注文コード04438748品番OKJF1000
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、容易に作業が行えます。
フードで囲むことにより周囲に粉塵をまき散らしません。
掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。
簡単組立3分

材質
フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC
アズワン品番
3-392-03
寸法(mm)
1000×500×550
ダクト径(Φmm)
38
折りたたみ寸法(mm)
1000×77×550

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする