RW20:digital メカニカル制御撹拌機 RW20:digitalシリーズ アズワン 04438870

RW20:digital メカニカル制御撹拌機 RW20:digitalシリーズ アズワン 04438870
RW20:digital メカニカル制御撹拌機 RW20:digitalシリーズ アズワン 04438870
RW20:digital メカニカル制御撹拌機 RW20:digitalシリーズ アズワン 04438870
RW20:digital メカニカル制御撹拌機 RW20:digitalシリーズ アズワン 04438870
RW20:digital メカニカル制御撹拌機 RW20:digitalシリーズ アズワン 04438870
RW20:digital メカニカル制御撹拌機 RW20:digitalシリーズ アズワン 04438870

メカニカル制御撹拌機 RW20:digitalシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
アズワン品番4-7852-01
内容量1セット注文コード04438870品番RW20:digital
参考基準価格(税別)¥215,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

撹拌機本体・スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根がひとまとめになった商品です。
<撹拌機本体>
回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
<スタンド>
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
安定感のある大型スタンドです。
<撹拌羽根>
シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。スタンダードな撹拌羽根です。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生します。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。

寸法(mm)
88×212×294、羽根径Φ50、シャフト径Φ8、シャフト長350
品番
コード番号:0002657700
アズワン品番
4-7852-01
仕様
スタンド・ボスヘッド・プロペラ型撹拌羽根セット ※<撹拌機本体> ※<スタンド> ※アジャスター付き ※<ボスヘッド> ※<撹拌羽根>
質量(kg)
3.1
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz時/60~500(レンジI)・240~2000(レンジII)、60Hz時/72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)
電源
AC100~115V:50/60Hz
内寸法(mm)
ベース内寸法:260×190
粘度範囲(mPa・s)
10000
最大回転数(min-1[r.p.m])
2000
電源コード(m)
1.8
撹拌容量(L)
(H2O)20
材質(支柱)
ステンレス(SUS304)
モーター出力(W)
35
チャック把握範囲(Φmm)
0.5~10
外寸法(mm)
ベース外寸法:330×270
支柱サイズ(mm)
Φ16×700
モーター入力(W)
85
適合スタンド支柱径
Φ6~16mm
アーム
支持アーム:Φ13mm・長さ160mm
最大トルク(N・cm)
150
色(ベース)
ブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする