曜日別特売
- 【EOG滅菌】ポリロート アズワン 04439159

- 【EOG滅菌】ポリロート アズワン 04439159
- 【EOG滅菌】ポリロート アズワン 04439159

【EOG滅菌】ポリロート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
口径(Φmm)150
足長(mm)102
内容量1個注文コード04439159品番-
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
口径(Φmm)
150
足長(mm)
102
アズワン品番
6-316-07-55
最小外径(mm)
足:Φ13
仕様
Φ150mm ※EOG滅菌済み
材質
PE(ポリエチレン)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする