アズワン
【EOG滅菌】ポリロート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
口径(Φmm)
240
120
150
180
210
240
300
足長(mm)
180
100
102
147
155
180
225
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04439351
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
口径(Φmm)
240
足長(mm)
180
アズワン品番
6-316-13-55
最小外径(mm)
足:Φ24
仕様
ジョイント式Φ240mm ※EOG滅菌済み
材質
PE(ポリエチレン)
品番
商品コード:30-1602-55