住友重機械工業
住友重機械工業の モーター(原動機)
住友重機械工業の ギヤードモーター
アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.04
電圧(V)
100
減速比
13
注文コード
04439943
品番
CNHM004-5067-CA-13/J1NXTX
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電圧・減速比
など
326
種類から選べます
他の種類を見る
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
出力(kW)
0.04
電源
単相
減速比
13
取付方式
脚取付
ブレーキ
無
枠番
5067
種類
ギヤモータ
電圧(V)
100
モーター
CA
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
3.25・2.69
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)
112/135
防水保護等級
IP20
出力軸許容ラジアル荷重〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
687・687
モータ容量記号
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります