曜日別特売
00364199 フットカーリング ストーン(穴なし) 12個セット 三和製作所 04442966

00364199 フットカーリング ストーン(穴なし) 12個セット 三和製作所 04442966
00364199 フットカーリング ストーン(穴なし) 12個セット 三和製作所 04442966
00364199 フットカーリング ストーン(穴なし) 12個セット 三和製作所 04442966
00364199 フットカーリング ストーン(穴なし) 12個セット 三和製作所 04442966

フットカーリング ストーン(穴なし) 12個セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04442966
品番
00364199
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

(1)蹴る動作や蹴る加減を覚える段階の子に向けた遊び方
◎その子に覚えさせたい力加減を決めます(または本人が的の位置を決めます)。
◎その力加減で蹴れそうな場所に的を置きます(三角コーン、カーリングの玉、ゴールなど)。
◎一人ずつ蹴っていき、一番近い人が勝ちです。または、ゴルフのように順番に蹴っていき、
一番少ない回数で的に近づくまたはゴールした人が勝ちです。
(2)ある程度狙ったところに蹴れる段階の子に向けた遊び方
◎床に的のシートを置きます。
◎的の真ん中をめがけてスタートの線から球を蹴ります。
◎真ん中の円に球が入ったら点数がもらえます
(円の大きさによって点数を決めてもよいと思います)。
(3)ゲーム性を持たせて複数人でできる遊び方(2~6人)
◎2チームに分かれます。
◎チームの色や先攻後攻を決めます。
◎一球ずつ、チームで相談しながら赤・青を交互に蹴っていきます。
◎6球ずつ蹴り終わったら、最終的に点数の円にかかっている球がいくつあるか判定します。

セット内容
ストーン:赤6個、青6個 計12個
材質
発泡ポリエチレン
質量(g)
約40
寸法(cm)
ストーン:直径21、厚み4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする