曜日別特売
00364200 フットカーリング ストーン(穴あり)+取っ手パーツ付 12個セット 三和製作所 04443018

00364200 フットカーリング ストーン(穴あり)+取っ手パーツ付 12個セット 三和製作所 04443018
00364200 フットカーリング ストーン(穴あり)+取っ手パーツ付 12個セット 三和製作所 04443018
00364200 フットカーリング ストーン(穴あり)+取っ手パーツ付 12個セット 三和製作所 04443018

フットカーリング ストーン(穴あり)+取っ手パーツ付 12個セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04443018
品番
00364200
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

(1)蹴る動作や蹴る加減を覚える段階の子に向けた遊び方
◎その子に覚えさせたい力加減を決めます(または本人が的の位置を決めます)。
◎その力加減で蹴れそうな場所に的を置きます(三角コーン、カーリングの玉、ゴールなど)。
◎一人ずつ蹴っていき、一番近い人が勝ちです。または、ゴルフのように順番に蹴っていき、
一番少ない回数で的に近づくまたはゴールした人が勝ちです。
(2)ある程度狙ったところに蹴れる段階の子に向けた遊び方
◎床に的のシートを置きます。
◎的の真ん中をめがけてスタートの線から球を蹴ります。
◎真ん中の円に球が入ったら点数がもらえます
(円の大きさによって点数を決めてもよいと思います)。
(3)ゲーム性を持たせて複数人でできる遊び方(2~6人)
◎2チームに分かれます。
◎チームの色や先攻後攻を決めます。
◎一球ずつ、チームで相談しながら赤・青を交互に蹴っていきます。
◎6球ずつ蹴り終わったら、最終的に点数の円にかかっている球がいくつあるか判定します。

セット内容
ストーン:赤6個、青6個 計12個、取っ手パーツ:12本
材質
発泡ポリエチレン
質量(g)
約38(1個あたり。取っ手パーツ取付時は約42。)
寸法(cm)
ストーン:直径21、厚み4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする