曜日別特売
NWNC18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443438

※イメージ代表画像1

NWNC18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443438
NWNC18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443438
NWNC18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443438
NWNC18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443438
NWNC18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443438
NWNC18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443438
NWNC18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443438
NWNC18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443438
NWNC18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443438
NWNC18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443438
NWNC18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443438

圧力IH炊飯ジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
炊飯容量[白米]1合~1升炊き 0.18~1.8L
[白米]1合~1升炊き 0.18~1.8L
[白米]0.5~5.5合炊き 0.09~1.0L
色ブラック(BA)
内容量1台注文コード04443438品番NWNC18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

底IHヒーターを4ブロックに分け、対角線上にある2つのヒーターを同時加熱していきます。同時に2カ所加熱するので、より激しい対流でかき混ぜ、高温の熱をお米一粒一粒に伝えます。
釜内を激しい対流でかき混ぜ、炊きムラを抑えることで、ごはんは弾力を保ちながら大粒となり、ふっくらもちもちに炊き上がります。2カ所同時加熱することで、お米の甘み成分(甘み成分のひとつである還元糖)を引き出します。
IHと相性がよく発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。
釜のふち部分を厚く設計し、炎舞炊きの熱が外に逃げるのを抑え、大火力の熱を効率よくお米に伝えていきます。

色
ブラック(BA)
消費電力(W)
炊飯時:1370
本体質量(kg)
8
消費電力量(Wh)
一時間あたりの保温時:22、一回あたりの炊飯時:180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.5×36×24.5 (ふた開き時の高さ 51)
厚さ(mm)
釜厚 2.2、釜のふち厚さ 3
年間消費電力量(kWh/年)
118.9(エコ炊飯)(目標年度 2008年度)
省エネ基準達成率(%)
112(エコ炊飯)(目標年度 2008年度)
炊飯容量
[白米]1合~1升炊き 0.18~1.8L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする