曜日別特売
NXAB10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443456

※イメージ代表画像1

NXAB10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443456
NXAB10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443456
NXAB10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443456
NXAB10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443456
NXAB10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443456
NXAB10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443456
NXAB10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443456
NXAB10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443456
NXAB10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443456
NXAB10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443456
NXAB10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443456
NXAB10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443456
NXAB10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443456

圧力IH炊飯ジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
炊飯容量[白米]0.5~5.5合炊き 0.09~1.0L
[白米]0.5~5.5合炊き 0.09~1.0L
[白米]1合~1升炊き 0.18~1.8L
色白(WZ)
内容量1台注文コード04443456品番NXAB10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

対面する2つ底のIHヒーターが縦横の対流を引き起こし、お米を激しく複雑にかき混ぜる
底IHヒーターは加熱範囲を6ブロックに分け、2つのヒーターを同時加熱。部分的な集中加熱を繰り返すことで、縦だけでなく、横の激しい対流を引き起こし、釜の中心部までかき混ぜます。
IHと相性がよく発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。
釜のふち部分を特に厚く設計し、炎舞炊きの熱が外に逃げるのを抑え、大火力の熱を効率よくお米に伝えていきます。
3DローテーションIHを活かす底形状。斜めの面はなべ肌から中心に向かって泡が上がり、平らな面はまっすぐ泡が上がるため、より激しい対流を促します。

色
白(WZ)
消費電力(W)
炊飯時:1440
本体質量(kg)
8
消費電力量(Wh)
一時間あたりの保温時:17.2、一回あたりの炊飯時:148
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×33×24(ふた開き時の高さ)47.5
厚さ(mm)
釜厚 2.2、釜のふち厚さ 10
年間消費電力量(kWh/年)
81.3(エコ炊飯)(目標年度 2008年度)
省エネ基準達成率(%)
105(エコ炊飯)(目標年度 2008年度)
炊飯容量
[白米]0.5~5.5合炊き 0.09~1.0L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする