NWWD10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443481

※イメージ代表画像1

NWWD10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443481
NWWD10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443481
NWWD10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443481
NWWD10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443481
NWWD10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443481
NWWD10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443481
NWWD10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443481
NWWD10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443481
NWWD10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443481
NWWD10 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443481

圧力IH炊飯ジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
炊飯容量[白米]0.09~1.0L(0.5~5.5合)
[白米]0.09~1.0L(0.5~5.5合)
[白米]0.18~~1.8L(1合~1升)
[白米]0.09~~1.0L(0.5~5.5合)
色ブラック (BA)
内容量1台注文コード04443481品番NWWD10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」
小さな穴でおねばの泡をつぶし、ふきこぼれを抑えながら、大火力で炊き続けることができます。
IHと相性がよく発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。

質量(kg)
6
色
ブラック (BA)
区分
【最大炊飯容量】B、電磁誘導加熱方式(IH)、0.99L以上1.44L未満
消費電力(W)
炊飯時:1240
高さ(cm)
ふた開き時:44.5
消費電力量(Wh)
1回あたりの炊飯時:139、1時間あたりの保温時:16.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.5×34.5×21.5
年間消費電力量(kWh/年)
77.0(エコ炊飯)(目標年度 2008年度)
省エネ基準達成率(%)
110(エコ炊飯)(目標年度 2008年度)
炊飯容量
[白米]0.09~1.0L(0.5~5.5合)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする