曜日別特売
NWYD18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443517

※イメージ代表画像1

NWYD18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443517
NWYD18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443517
NWYD18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443517
NWYD18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443517
NWYD18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443517
NWYD18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443517
NWYD18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443517
NWYD18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443517
NWYD18 圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443517

圧力IH炊飯ジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
炊飯容量[白米]0.18~1.8L(1合~1升炊き)
[白米]0.18~1.8L(1合~1升炊き)
[白米]0.09~1.0L(0.5~5.5合炊き)
[白米]0.09~~1.0L(0.5~5.5合炊き)
色ブラック(BA)
内容量1台注文コード04443517品番NWYD18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」
中パッパから沸とう維持工程で一気に大火力を加え、激しい対流を起こします。大火力で炊き続けることでお米のアルファ化を促進し、甘みを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」
ふたの内側に設けた小さな穴で泡をつぶし、泡を蒸気とおねばに分離させることでふきこぼれを抑制する独自の構造です。ふきこぼれを気にせずに大火力で炊飯できるので、芯までふっくら炊き上げることができます。
お手入れ簡単!毎回洗う点数はたったの2点だけ。毎回洗うのは、はずして洗える内ぶたと内釜のたった2点だけです。
内ぶたは食器洗い乾燥機対応なので、お手入れが簡単です。(その他のお手入れは取扱説明書をご覧ください)。
内ぶたは圧力ボールが無いので凹凸部分がより少なく、お手入れが簡単です。また、本体はお手入れしやすい「フラットトップパネル」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」です。

質量(kg)
6.5
色
ブラック(BA)
区分
【最大炊飯容量】D、電磁誘導加熱方式(IH)、1.80L以上
消費電力(W)
炊飯時:1370
高さ(cm)
ふた開き時:48
消費電力量(Wh)
1回あたりの炊飯時:180、1時間あたりの保温時:22.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.5×39×24
年間消費電力量(kWh/年)
119.5(エコ炊飯)(目標年度 2008年度)
省エネ基準達成率(%)
112(エコ炊飯)(目標年度 2008年度)
炊飯容量
[白米]0.18~1.8L(1合~1升炊き)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする