- 色
- ブラック(BA)
- 消費電力(W)
- 炊飯時:1240
- 本体質量(kg)
- 6.5
- 消費電力量(Wh)
- 一時間あたりの保温時:16.7、一回あたりの炊飯時:139
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 24.5×33×21.5 (ふた開き時の高さ 45.5)
- 厚さ(mm)
- 釜厚 2.2、釜のふち厚さ 3
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 76.5(エコ炊飯)(目標年度 2008年度)
- 省エネ基準達成率(%)
- 110(エコ炊飯)(目標年度 2008年度)
- 炊飯容量
- [白米]0.5~5.5合炊き 0.09~1.0L