アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)

(2件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04443556 品番 CNHM01-506H-CB-11/JDASLB
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

出力(kW)0.1 電源単相 減速比11 取付方式脚取付 ブレーキ 枠番506H 種類ギヤモータ モータ容量記号1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04443197
2019-11-27
用途:
水車を冬場水で回さず、 からまわし用に改良する
製造業

まだ、プーリーとの回転が合わない為試行錯誤で勉強中です

対象商品:
04444012
2018-07-06
用途:
テント開閉用動力
建設業・工事業

モーター本体の堅牢さとスムースな動作に満足しています。
もう少し単価が、安くなれば尚満足ですが。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2人が参考にしています
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする