- 質量(kg)
- 7
- 色
- ブラック(BA)
- 区分
- 【最大炊飯容量】D、電磁誘導加熱方式(IH)、1.80L以上
- 消費電力(W)
- 炊飯時:1370
- 高さ(cm)
- ふた開き時:50
- 消費電力量(Wh)
- 1回あたりの炊飯時:179、1時間あたりの保温時:22.4
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 30.5 × 36.5 × 24.5
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 119.9(エコ炊飯)(目標年度 2008年度)
- 省エネ基準達成率(%)
- 112(エコ炊飯)(目標年度 2008年度)
- 炊飯容量
- [白米]1.8L