曜日別特売
NVKA10 IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443666

※イメージ代表画像1

NVKA10 IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443666
NVKA10 IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443666
NVKA10 IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443666
NVKA10 IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443666
NVKA10 IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443666
NVKA10 IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443666
NVKA10 IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443666
NVKA10 IH炊飯ジャー 象印マホービン 04443666

IH炊飯ジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
炊飯容量[白米]0.09~~1.0L(0.5~5.5合炊き)
[白米]0.09~~1.0L(0.5~5.5合炊き)
[白米]0.18~~1.8L(1合~1升炊き)
色ブラック(BA)
内容量1台注文コード04443666品番NVKA10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」
ふたの内側に設けた小さな穴で泡をつぶし、泡を蒸気とおねばに分離させることでふきこぼれを抑制する独自の構造です。ふきこぼれを気にせずに大火力で炊飯できるので、芯までふっくら炊き上げることができます。
強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」
ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずにIHの高火力で炊き続けます。うまみを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
お手入れカンタン!毎回洗うのはたったの2点だけ
毎回洗う点数は、はずして洗える内ぶたと内釜のたった2点だけです。内ぶたは食器洗い乾燥機に対応しています。(その他のお手入れは取扱説明書をご覧ください)また、本体は凹凸が少なくサッと拭き取れるフラットな構造です。

質量(kg)
3.9
色
ブラック(BA)
区分
【最大炊飯容量】B、電磁誘導加熱方式(IH)、0.99L以上1.44L未満
消費電力(W)
炊飯時:1115
高さ(cm)
ふた開き時:40.5
消費電力量(Wh)
1回あたりの炊飯時:143、1時間あたりの保温時:18.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×35×20
年間消費電力量(kWh/年)
80.5(エコ炊飯)(目標年度 2008年度)
省エネ基準達成率(%)
111(エコ炊飯)(目標年度 2008年度)
炊飯容量
[白米]0.09~~1.0L(0.5~5.5合炊き)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする