- 質量(kg)
- 6
- 色
- ブラック(BA)
- 区分
- 【最大炊飯容量】B、電磁誘導加熱方式(IH)、0.99L以上1.44L未満
- 消費電力(W)
- 炊飯時:1240
- 高さ(cm)
- ふた開き時:44.5
- 消費電力量(Wh)
- 1回あたりの炊飯時:139、1時間あたりの保温時:16.8
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 27.5 × 34.5 × 21.5
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 77.1(エコ炊飯)(目標年度 2008年度)
- 省エネ基準達成率(%)
- 110(エコ炊飯)(目標年度 2008年度)
- 炊飯容量
- [白米]1L