曜日別特売
TAN-889-90DBR 手すり付き玄関台 TASSCOM 04448539

TAN-889-90DBR 手すり付き玄関台 TASSCOM 04448539
TAN-889-90DBR 手すり付き玄関台 TASSCOM 04448539

手すり付き玄関台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
565-2750
注文コード
04448539
品番
TAN-889-90DBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

玄関などへの段差を減らして楽に昇り降りができる踏み台。
手すりが付いて足の悪い方等の負担が大幅に軽減します。
玄関台の下は靴の収納スペースとして活用でき、空間を有効活用できます。
玄関台は表裏の無い両面仕上げで、左右どちらの向きでも手すりの位置を決められます。
手すりに体重をかけても、横に倒れる心配なしの安心設計です。
天板の滑り止めになる溝の加工や、角を丸くした構造、がたつき防止のアジャスター等の使用者に寄り添う設計です。

用途
土足禁止スペースへの踏み台、段差への昇り降りの負担軽減
トラスコ品番
565-2750
天板寸法(cm)
90×35
外寸法・幅(cm)
100
付属品
六角レンチ
材質
天然木(ラバーウッド):ラッカー塗装
アジャスター
高さ2cm
手すり高さ(mm)
600
外寸法・奥行(cm)
35
天板高さH(cm)
17.5(天板下13.5)
外寸法・高さ(cm)
78
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする